Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 210-2RF, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 22 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAR 210-2RF
Rubix :0301-1025056
Fabricant :30254
EAN :7316570500554


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT YAR 210-2RF SKF
Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | yar |
| Matière | acier (pour roulements) |
| Cage | polyamide |
| Alésage | 50 mm |
| Vitesse limite | 2200 rpm |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
| Poids | 0,69 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,37 € HT
/ unité
84,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h