Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC212, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 65.1 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SUC212
Rubix :0302-1377074
Fabricant :SUC.212
EAN :3413529500116




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 65,1 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER SUC212 SNR
insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille de verrouillage, fixation par vis sans tête, joint avec slinger, graisse alimentaire
insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 65,1 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | suc200 |
| Matière | acier inoxydable |
| Cage | acier inoxydable |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,41 € HT
/ unité
324,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours