Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1045-1.3/4G, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :1045-1.3/4G
Rubix :0294-1019279
Fabricant :1045-1.3/4G R
EAN :00747023039807
ROULEMENT PALIER 1045- 1.3/4G RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1045- 1.3/4G RHP


Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1000g
Cageacier
Alésage1 mm
Vitesse limite3700 rpm
Largeur totale du roulement49,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r20500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Poids0,73 kg
152,50 € HT
/ unité
183,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (41) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.