Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC216G2, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 82.6 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UC216G2
Rubix :0302-1257331
EAN :3413529502738





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 82,6 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 216 G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 82,6 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | uc200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Largeur totale du roulement | 82,6 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 72500 N |
| Poids | 2,79 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,16 € HT
/ unité
218,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h