Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR MUC208FD, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :MUC208FD
Rubix :0302-1141891
EAN :3413520463007





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER INOX MUC208FD SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | muc200 |
| Matière | acier inoxydable |
| Cage | acier inoxydable |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,06 € HT
/ unité
188,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h