Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 207-104-2LPW/SS, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 31.75 mm | Largeur : 42.9 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAR 207-104-2LPW/SS
Rubix :0301-1480024
EAN :07316577848734


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER YAR 207-104-2LPW/SS SKF
Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Série | bluerange |
| Matière | acier inoxydable |
| Cage | plastique |
| Alésage | 31,75 mm |
| Vitesse limite | 3200 rpm |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21600 N |
| Poids | 0,51 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,10 € HT
/ unité
231,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours