Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1130-30CG, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 22.22 mm

Insert de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :1130-30CG
Rubix :0294-1019453
Fabricant :1130-30CG R
EAN :00747023041725
ROULEMENT PALIER 1130-30 CG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur22,22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1130-30 CG RHP


Les inserts NSK sont spécialement conçus pour offrir une excellente protection contre les contaminants externes tels que les lavages à haute pression ou la pénétration de particules semblables à de la pierre et/ou de la poussière.
Insert Self-Lube® pour montage dans la large gamme de logements disponibles, fixation à l'arbre par vis sans tête, diamètre extérieur cylindrique avec rainure et rondelle d'arrêt

Points forts

Insert Self-Lube® pour montage dans la large gamme de logements disponibles, fixation à l'arbre par vis sans tête, diamètre extérieur cylindrique avec rainure et rondelle d'arrêt

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur22,22 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1100cg
Cageacier
Vitesse limite5300 rpm
Largeur totale du roulement38,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Poids0,42 kg
42,25 € HT
/ unité
50,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.