Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 21 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UC208
Rubix :0255-1267951
Fabricant :0693658060000
EAN :4012802627466
ROULEMENT PALIER UC208 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC208 FAG


Roulements à billes à insertion radiale UC, bagues extérieures sphériques, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc
Matièreacier
Cageplastique
Alésage40 mm
Vitesse limite10300 rpm
Largeur totale du roulement49,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Poids0,619 kg
36,48 € HT
/ unité
43,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.