Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE50-KRR-B-VA-HLA, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 51.6 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GYE50-KRR-B-VA-HLA
Rubix :0269-1437219
Fabricant :0517625790000
EAN :4054362378068


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 51,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE50-KRR-B-VA HLA INA
Auto-aligner bearing with two headless screws in the inner ring. Bearing by lip seal on 2 sides (R). Enlarged inner ring.
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B-VA
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 51,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gye..-krr-b-va |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,15 € HT
/ unité
343,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours