Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NSK F-UC207/LP99, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement de palier auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

NSK :F-UC207/LP99
Rubix :0294-1287747
EAN :00029176643187
ROULEMENT PALIER F UC207 LP99 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER F UC207 LP99 NSK


Roulement avec vis sans tête dans la bague intérieure et bague extérieure sphérique. Bague intérieure large. Inox. Lubrification Molded-Oil par une résine imprégnée d'huile mise au point par NSK.
Bagues, billes et déflecteurs en acier inoxydable. Joints nitrile.

Points forts

Très bonne résistance à la corrosion, aux détergeants et aux produits chimiques. Plage de température - 15 à + 80°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sérief-uc
Matièreacier inoxydable
Cageacier inoxydable
Alésage35 mm
Vitesse limite3428,6 rpm
Largeur totale du roulement42,9 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19700 N
Poids0,49 kg
330,18 € HT
/ unité
396,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.