Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN UC212, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 27 mm
Palier à insertion
Voir les informations techniquesRéférences
PTN :UC212
Rubix :Y600-1491047
EAN :3660338467936




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT DE PALIER UC212
Roulements à insert en acier chromé. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T
Points forts
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | uc200 |
| Largeur totale du roulement | 65,1 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 47700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,51 € HT
/ unité
18,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours