Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE55-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 55.6 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GYE55-XL-KRR-B
Rubix :0269-1004108
Fabricant :0009351310000
EAN :4064327886064
ROULEMENT PALIER GYE 55XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 55XL-KRRB INA


Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegye..-xl-krr-b
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
169,58 € HT
/ unité
203,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.