Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC214, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 30 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UC214
Rubix :0255-1487545
Fabricant :0768998290000
EAN :4047643054799
ROULEMENT PALIER UC214 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC214 FAG


Roulements à billes à insert radiaux UC, bague extérieure sphérique, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc
Matièreacier
Cageplastique
Alésage70 mm
Vitesse limite2230 rpm
Largeur totale du roulement74,6 mm
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Poids1,96 kg
112,10 € HT
/ unité
134,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.