Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC211G2, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 55.6 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UC211G2
Rubix :0302-1019339
EAN :3413529502684





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 55,6 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 211 G2 EX 1055.55G SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 55,6 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43550 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,55 € HT
/ unité
95,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h