Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC211D1, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 55.6 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UC211D1
Rubix :0281-1088352
EAN :4547359232707
ROULEMENT PALIER UC 211 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 211 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
89,71 HT
/ unité
107,65 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.