Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1230-30ECG, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 16 mm
Insert de palier autolubrifiant
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1230-30ECG
Rubix :0294-1019536
Fabricant :1230-30ECG R
EAN :00747023043071

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1230-30 ECG RHP
Roulement à bague intérieure courte. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1200 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1200 ECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 1200ecg |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5300 rpm |
| Largeur totale du roulement | 35,73 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Poids | 0,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,78 € HT
/ unité
53,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h