Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC216, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 33 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UC216
Rubix :0255-1463697
Fabricant :0770359250000
EAN :4047643056472
ROULEMENT UC216 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT UC216 FAG


Roulements à billes à insert radiaux UC, bague extérieure sphérique, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc
Matièreacier
Cagenylon
Alésage80 mm
Vitesse limite2190 rpm
Largeur totale du roulement82,6 mm
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr76000 N
Poids2,71 kg
161,65 € HT
/ unité
193,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.