Butée à rouleaux coniques Timken JLM104948
Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :JLM104948
Rubix :0311-1046760
Fabricant :100125503
EAN :0053893469584


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Largeur | 21,5 mm |
Détails articles : CONE JLM 104948 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Largeur | 21,5 mm |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,93 € HT
/ unité
82,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours