Butée à rouleaux coniques Timken 31317

Roulement à rouleaux coniques série 313

Voir les informations techniques

Références

Timken :31317
Rubix :0311-1266382
EAN :0053893090603
ROULEMENT A RLX CONIQ 31317 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur44,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31317 TIMKEN


Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur44,5 mm
Matièreacier trempé
523,07 € HT
/ unité
627,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours