Butée à rouleaux coniques Timken LM78310A

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques avec largeur contrôlé

Voir les informations techniques

Références

Timken :LM78310A
Rubix :0311-1046952
Fabricant :100039395
EAN :0053893402888
CUVETTE LM 78310 A TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur34,989 mm
Diamètre extérieur61,973 mm
Largeur16,701 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE LM 78310 A TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.

Applications

Pour l'automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur34,989 mm
Diamètre extérieur61,973 mm
Largeur16,701 mm
Sérielm78300
Cageacier
Charge dynamique de base, axiale - Ca9940 N
30,70 HT
/ unité
36,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours