Butée à rouleaux coniques Timken 6

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :6
Rubix :0311-1046411
Fabricant :100009894
EAN :0053893000374
CUVETTE 6 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur17,462 mm
Diamètre extérieur44,45 mm
Largeur9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE 6 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17,462 mm
Diamètre extérieur44,45 mm
Largeur9,525 mm
Poids0,1 kg
Série5c
Cageacier
Epaisseur12,7 mm
Charge statique de base, axiale - C0a25132 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca4310 N
33,37 € HT
/ unité
40,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours