Butée à rouleaux coniques Timken L68111

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
Timken :L68111
Rubix :0311-1046864
Fabricant :100042441
EAN :0053893377797
CUVETTE L 68111 TIMKEN
Résumé technique
Diamètre extérieur59,975 mm
Largeur11,938 mm

Détails articles : CUVETTE L 68111 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur59,975 mm
Largeur11,938 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,14 HT
/ unité
24,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours