Roulement à rotules sur billes

Les roulements à rotule sur billes ou roulements oscillants s’imposent comme des composants essentiels dans une multitude d'applications. Leur conception permet de supporter des charges radiales et axiales, garantissant ainsi une rotation fluide et précise, même en présence de désalignements ou d'alignements imparfaits.

Voici leur description, fonctionnement, applications, typologies et principaux acteurs du marché.

Une conception robuste et polyvalente
Les roulements à rotule sur billes se composent de deux bagues concentriques, d'une cage et de billes.
Ces éléments, assemblés avec précision, canalisent les charges radiales et axiales, tout en permettant une légère inclinaison de l'axe de rotation.

Fonctionnement
Le principe de fonctionnement du roulement à rotule sur billes repose sur la répartition des charges entre les billes. Ces derniers, disposés selon un arrangement précis, répartissent uniformément les forces, minimisant ainsi la friction et l'usure.

Les roulements oscillants sont capables de supporter des charges radiales moyennes à importantes selon leur type ainsi que des charges axiales légères. Ils sont adaptés aux hautes fréquences de rotation.
La conception sphérique de la bague extérieure et les billes permettent de compenser les désalignements jusqu'à un certain angle, assurant ainsi une rotation fluide même dans des conditions difficiles.

Applications
Le roulement à rotule sur billes trouve son application dans une multitude de domaines, des machines-outils aux robots industriels, en passant par les turbines éoliennes et les engins de chantier. Sa robustesse, précision et capacité à s'adapter aux désalignements en fait un composant essentiel pour une large gamme de mécanismes.

Nos marques
Trois acteurs majeurs se distinguent dans le domaine des roulements à rotule sur billes :

  • FAG : Reconnue pour sa fiabilité et sa précision, FAG propose une gamme complète de roulements à rotule sur billes pour répondre à tous les besoins.
  • NSK : Innovante et performante, NSK se positionne comme un des leaders mondiaux des solutions de roulement, incluant une large gamme de roulements à rotule sur billes.
  • SKF : Acteur incontournable du secteur, SKF propose un vaste choix de roulements à rotule sur billes à la pointe de la technologie, répondant aux exigences les plus critiques.

Quels sont les différents types de roulements à rouleaux?
Les roulements à rouleaux, ces acteurs discrets du monde mécanique, se déclinent en une variété de types pour répondre à des besoins précis.

Pour les charges radiales élevées et les vitesses importantes, les roulements cylindriques s'imposent comme des piliers de robustesse. On les retrouve dans les moteurs électriques, les machines-outils ou les pompes.

Si les charges radiales et axiales sont simultanées, les roulements coniques entrent en scène. Ils assurent un fonctionnement fluide dans les automobiles, les engrenages ou les machines agricoles. Cependant, pour l'auto-alignement, les roulements à rotule sur billes ou à rotule sur rouleaux sont nécessaires.

Dans les environnements poussiéreux ou humides, les roulements sphériques déploient leur adaptabilité. Supportant des charges lourdes, ils sont les alliés des convoyeurs, des grues ou de l'industrie agroalimentaire.

Pour un gain de place tout en supportant des charges élevées, les roulements à aiguilles sont des incontournables. Machines-outils, caméras, robots, ils s'intègrent parfaitement dans des espaces restreints.

Enfin, les roulements à rotule sur rouleaux offrent une flexibilité maximale. Supportant charges radiales, axiales et basculantes, ils sont parfaitement adaptés pour les plateformes rotatives, les excavatrices ou les grues.


Le choix du roulement adapté dépend de la charge, de la vitesse, de l'environnement et du besoin d'auto-alignement. Un expert peut vous guider dans la sélection du roulement parfait pour votre application, garantissant un fonctionnement optimal de vos machines.

En conclusion, les roulements à rotule sur billes s'imposent comme des éléments indispensables dans une multitude d'applications. Leur conception ingénieuse, leur fonctionnement précis, leur robustesse et leur capacité à s'adapter aux désalignements font d'elles des acteurs clés pour le bon fonctionnement des systèmes rotatifs.

Choisir le roulement oscillant adéquat requiert une analyse approfondie des besoins spécifiques de chaque application. Renseignez-vous auprès de nos conseillers pour vous aider à faire le choix qu'il vous faut !

Filtres
Catégories
  • Roulement à rotules sur billes (1318)
  • Marque
  • FAG
    (240)
  • INA
    (2)
  • NSK
    (415)
  • NTN
    (187)
  • RHP
    (1)
  • SKF
    (438)
  • SNR
    (35)
  • 351 produit(s) avec 1 318 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • snr :1309
    • rubix :0302-1014451
    • ean :3413520076269
    brand logo
    • Diamètre intérieur45 mm
    • Diamètre extérieur100 mm
    • Largeur25 mm
    brand logo
    90,61 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    brand logobrand logo
    • fag :2307K.TV.C3+H2307-(SP)
    • rubix :0255-1059824
    brand logo
    • Diamètre intérieur35 mm
    • Diamètre extérieur80 mm
    • Largeur31 mm
    138,26 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :1204SC3
    • rubix :0281-1369970
    • ean :4547359254815
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur14 mm
    34,36 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :1205SK
    • rubix :0281-1088742
    • ean :4547359254877
    brand logo
    • Diamètre intérieur25 mm
    • Diamètre extérieur52 mm
    • Largeur15 mm
    37,51 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :1213SKC3
    • rubix :0281-1020700
    • ean :4547359255713
    brand logo
    • Diamètre intérieur65 mm
    • Diamètre extérieur120 mm
    • Largeur23 mm
    90,97 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :1215SK
    • rubix :0281-1088931
    • ean :4547359255843
    brand logo
    • Diamètre intérieur75 mm
    • Diamètre extérieur130 mm
    • Largeur25 mm
    brand logo
    131,09 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :2205SK
    • rubix :0281-1088943
    • ean :4547359261622
    brand logo
    • Diamètre intérieur25 mm
    • Diamètre extérieur52 mm
    • Largeur18 mm
    50,42 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :2211SKC3
    • rubix :0281-1014559
    • ean :4547359261950
    brand logo
    • Diamètre intérieur55 mm
    • Diamètre extérieur100 mm
    • Largeur25 mm
    86,36 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :2313S
    • rubix :0281-1014657
    • ean :4547359521382
    brand logo
    • Diamètre intérieur65 mm
    • Diamètre extérieur140 mm
    • Largeur48 mm
    296,14 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :2315SK
    • rubix :0281-1088682
    • ean :4547359282948
    brand logo
    • Diamètre intérieur75 mm
    • Diamètre extérieur160 mm
    • Largeur55 mm
    449,53 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • skf :1219 K
    • rubix :0301-1014414
    • fabricant :34218
    • ean :7316577112958
    brand logo
    • Diamètre intérieur95 mm
    • Diamètre extérieur170 mm
    • Largeur32 mm
    372,66 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • skf :2219 KM
    • rubix :0301-1022150
    • fabricant :34907
    • ean :7316577063366
    brand logo
    • Diamètre intérieur95 mm
    • Diamètre extérieur170 mm
    • Largeur43 mm
    908,86 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • skf :1315 K/C3
    • rubix :0301-1060985
    • fabricant :34299
    • ean :7316576605536
    brand logo
    • Diamètre intérieur75 mm
    • Diamètre extérieur160 mm
    • Largeur37 mm
    385,36 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    brand logobrand logo
    • skf :2214 E-2RS1TN9
    • rubix :0301-1020787
    • fabricant :34885
    • ean :7316577732613
    brand logo
    • Diamètre intérieur70 mm
    • Diamètre extérieur125 mm
    • Largeur31 mm
    251,81 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    brand logobrand logo
    • snr :2208EEG15
    • rubix :0302-1002295
    • ean :3413520080549
    brand logo
    • Diamètre intérieur40 mm
    • Diamètre extérieur80 mm
    • Largeur23 mm
    brand logo
    80,97 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    brand logobrand logo
    • snr :1208.KC3
    • rubix :0302-1044448
    • ean :3413520314927
    brand logo
    • Diamètre intérieur40 mm
    • Diamètre extérieur80 mm
    • Largeur18 mm
    77,83 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    brand logobrand logo
    • rhp :1320-20EC
    • rubix :0294-1019579
    • fabricant :1320-20EC R
    • ean :00747023043828
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur31,03 mm
    29,60 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    brand logobrand logo
    • ina :BE40-XL
    • rubix :0269-1003162
    • fabricant :0009484890000
    • ean :4012802802580
    brand logo
    • Diamètre intérieur40 mm
    • Diamètre extérieur90 mm
    • Largeur25 mm
    116,16 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :1208SK
    • rubix :0281-1088804
    • ean :4547359513271
    brand logo
    • Diamètre intérieur40 mm
    • Diamètre extérieur80 mm
    • Largeur18 mm
    56,11 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :1210SK
    • rubix :0281-1088828
    • ean :4547359513363
    brand logo
    • Diamètre intérieur50 mm
    • Diamètre extérieur90 mm
    • Largeur20 mm
    73,02 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :1213S
    • rubix :0281-1014398
    • ean :4547359255683
    brand logo
    • Diamètre intérieur65 mm
    • Diamètre extérieur120 mm
    • Largeur23 mm
    105,97 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :1214S
    • rubix :0281-1014401
    • ean :4547359513608
    brand logo
    • Diamètre intérieur70 mm
    • Diamètre extérieur125 mm
    • Largeur24 mm
    117,59 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :1307SK
    • rubix :0281-1088181
    • ean :4547359256635
    brand logo
    • Diamètre intérieur35 mm
    • Diamètre extérieur80 mm
    • Largeur21 mm
    71,01 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :1308S
    • rubix :0281-1014447
    • ean :4547359514209
    brand logo
    • Diamètre intérieur40 mm
    • Diamètre extérieur90 mm
    • Largeur23 mm
    70,24 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    216 éléments sur 351