Roulement à rotules sur billes INA BE40-XL, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :BE40-XL
Rubix :0269-1003162
Fabricant :0009484890000
EAN :4012802802580
ROULEMENT A BILLES BE 40XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES BE 40XL INA


Ce roulement auto-aligneur INA est conçu pour s’ajuster automatiquement en cas de légers désalignements, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et performant dans diverses applications.

Caractéristiques:
Conçu pour résister aux désalignements, ce roulement offre une fiabilité accrue et minimise les risques de défaillance. Sa cage en acier renforce sa capacité à supporter des charges élevées, tout en réduisant l'usure, ce qui prolonge sa durée de vie. Les joints en caoutchouc apportent une protection efficace contre les impuretés extérieures, même dans des conditions poussiéreuses ou humides. Ce design améliore la stabilité et réduit les vibrations, tout en intégrant une bague extérieure cylindrique et une bague d’alignement en acier pour un soutien optimal.

Entretien:
Peu exigeant en matière d'entretien, ce roulement auto-aligneur est idéal pour des installations nécessitant un minimum de maintenance. Toutefois, il reste conseillé de contrôler périodiquement l’état des joints pour garantir une performance continue. Sa conception réduisant l'usure permet d’espacer les intervalles d’inspection tout en assurant un rendement optimal.

Etanchéité:
Les joints en caoutchouc intégrés dans ce roulement auto-aligneur assurent une barrière maximale contre les contaminants tels que la poussière, l’eau et les particules abrasives. Ils contribuent également à maintenir la lubrification interne, limitant ainsi les frictions et préservant l'efficacité du roulement.
Tensioning bearing, p-sealing washer on both sides of the bearing, steel adjustment ring, cylindrical outer ring

Points forts

Ce roulement propose divers avantages pour les utilisateurs : son mécanisme auto-alignant absorbe les désalignements légers de l’axe, diminuant ainsi les contraintes mécaniques et augmentant la durabilité des installations. Les joints en caoutchouc assurent une protection supplémentaire, facilitant l’utilisation du roulement dans divers environnements industriels. Grâce à sa structure en acier solide, il minimise les déformations tout en préservant la stabilité de la rotation.

Applications

Parfait pour les installations confrontées à des désalignements fréquents, ce roulement est souvent utilisé dans des équipements tels que les moteurs électriques, les machines agricoles, et les systèmes de convoyage. Il est prisé pour des applications nécessitant une rotation fiable et une capacité à supporter de lourdes charges. Grâce à son design compact et sa protection étendue, il est idéal pour des environnements de production exposés aux particules ou aux éclaboussures.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériebe..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
116,16 € HT
/ unité
139,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.