Roulement à rotules sur billes SKF 2214 E-2RS1TN9, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2214 E-2RS1TN9
Rubix :0301-1020787
Fabricant :34885
EAN :7316577732613
RLT A BILLES 2214 ETANCHE CAGE PA 70X125X31

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2214 ETANCHE CAGE PA 70X125X31


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.

Points forts

- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur31 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série22e
Cagepolyamide
251,81 € HT
/ unité
302,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.