Roulement à rotules sur billes NTN 2205SK, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2205SK
Rubix :0281-1088943
EAN :4547359261622
RLT A BILLES 2205 K CAGE ACIER 25X52X18

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2205 K CAGE ACIER 25X52X18


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r3450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12400 N
50,42 HT
/ unité
60,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.