Roulement à rotules sur billes NTN 2313S, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 48 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2313S
Rubix :0281-1014657
EAN :4547359521382
RLT A BILLES 2313 CAGE ACIER 65X140X48

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2313 CAGE ACIER 65X140X48


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur48 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r32500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr97000 N
296,14 HT
/ unité
355,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.