Roulement à rotules sur billes SNR 2208EEG15, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2208EEG15
Rubix :0302-1002295
EAN :3413520080549
RLT A BILLES 2208 ETANCHE CAGE PA 40X80X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2208 ETANCHE CAGE PA 40X80X23


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19200 N
80,97 € HT
/ unité
97,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.