Roulement à rotules sur billes SKF 2219 KM, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2219 KM
Rubix :0301-1022150
Fabricant :34907
EAN :7316577063366
RLT A BILLES 2219 K CAGE MASSIVE 95X170X43

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2219 K CAGE MASSIVE 95X170X43


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur43 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22
Vitesse de référence7000 rpm
908,86 € HT
/ unité
1 090,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.