Roulement à rotules sur billes SNR 1208KC3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :1208KC3
Rubix :0302-1044448
Fabricant :1208.KC3
EAN :3413520314927




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1208 K C3 CAGE ACIER 40X80X18
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,83 € HT
/ unité
93,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours