Roulement à rotules sur billes SNR 1309, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :1309
Rubix :0302-1014451
EAN :3413520076269




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1309 CAGE ACIER 45X100X25
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,61 € HT
/ unité
108,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h