Roulement à rotules sur billes NTN 1214S, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1214S
Rubix :0281-1014401
EAN :4547359513608
RLT A BILLES 1214 CAGE ACIER 70X125X24

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1214 CAGE ACIER 70X125X24


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r13800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
117,59 € HT
/ unité
141,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.