Roulement à rotules sur billes FAG 2309-2RS-TVH, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :2309-2RS-TVH
Rubix :0255-1014634
Fabricant :0167073460000
EAN :4012801025096
RLT A BILLES 2309 ETANCHE CAGE PA 45X100X36

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2309 ETANCHE CAGE PA 45X100X36


Self-aligning ball bearing 23..-2RS, main dimensions according to DIN 630, lip seal on both sides
Roulements sphères 23..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série23..-2rs-tvh
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r12700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38500 N
160,62 HT
/ unité
192,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.