Roulement à rotules sur billes FAG 1214-K-TVH-C3, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1214-K-TVH-C3
Rubix :0255-1432376
Fabricant :0389030240030
EAN :4012801184045


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1214 K C3 CAGE PA 70X125X24
Self-aligning ball bearing 12..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Roulements sphères 12..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 13800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,13 € HT
/ unité
130,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours