Roulement à rotules sur billes NTN 2217SK, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2217SK
Rubix :0281-1089220
EAN :4547359262223




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2217 K CAGE ACIER 85X150X36
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 58500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,64 € HT
/ unité
315,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours