Roulement à rotules sur billes FAG 2200-2RS-TVH, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2200-2RS-TVH
Rubix :0255-1002287
Fabricant :0167025900000
EAN :4012801160155


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2200 ETANCHE CAGE PA 10X30X14
Self-aligning ball bearing 22..-2RS, main dimensions according to DIN 630, lip seal on both sides
Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22..-2rs-tvh |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1190 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,09 € HT
/ unité
45,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h