Roulement à rotules sur billes SKF 1202 ETN9/W64, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1202 ETN9/W64
Rubix :0301-1360563
Fabricant :216571
EAN :07316572386217


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1202 LUB SOLIDE CAGE PA 15X35X11
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12e |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 45000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,47 € HT
/ unité
145,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours