Roulement à rotules sur billes FAG 1213-K-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :1213-K-TVH-C3
FAG :1213-K-TVH-C3>N
Rubix :0255-1020700
Fabricant :3007440640030
EAN :4064328162747
RLT A BILLES 1213 K C3 CAGE PA 65X120X23

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1213 K C3 CAGE PA 65X120X23


Self-aligning ball bearing 12..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12..-k-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence5800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31000 N
Promotion
Au lieu de 110,53 €
38,12 € HT
/ unité
45,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.