Roulement à rotules sur billes FAG 11205-TVH, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 44 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :11205-TVH
Rubix :0255-1016312
Fabricant :0167001390000
EAN :4012801183437
RLT A BILLES 11205 CAGE PA 25X52X15/44

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 11205 CAGE PA 25X52X15/44


Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur44 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série112..-tvh
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence13400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12300 N
65,14 € HT
/ unité
78,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.