Roulement à rotules sur billes FAG 1202-TVH, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1202-TVH
Rubix :0255-1014353
Fabricant :0167002440000
EAN :4012801158831


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1202 CAGE PA 15X35X11
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 19100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,35 € HT
/ unité
36,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours