Roulement à rotules sur billes SKF 2315 KM/C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 55 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2315 KM/C3
Rubix :0301-1020406
Fabricant :36036
EAN :7316570016963


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2315 K C3 CAGE MASSIVE 75X160X55
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 23 |
| Vitesse de référence | 7500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,40 € HT
/ unité
727,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours