Roulement à rotules sur billes FAG 2201-2RS-TVH>N, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :2201-2RS-TVH>N
Rubix :0255-1002288
Fabricant :0967136580000
EAN :4064327293077
RLT A BILLES 2201 ETANCHE CAGE PA 12X32X14

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2201 ETANCHE CAGE PA 12X32X14


Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série22..-2rs-tvh
Cagepolyamide
Poids0,053 kg
Epaisseur14 mm
Vitesse de référence14700 rpm
NormeDIN 620
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r1270 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5700 N
39,31 € HT
/ unité
47,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.