Roulement à rotules sur billes SKF 1220, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1220
Rubix :0301-1014415
Fabricant :34220
EAN :7316576605475
RLT A BILLES 1220 CAGE ACIER 100X180X34

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1220 CAGE ACIER 100X180X34


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12
Cageacier
Vitesse de référence7500 rpm
411,84 € HT
/ unité
494,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.