Roulement à rotules sur billes SKF 2213 E-2RS1KTN9, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2213 E-2RS1KTN9
Rubix :0301-1022149
Fabricant :34877
EAN :7316577058249
RLT A BILLES 2213 K ETANCHE CAGE PA 65X120X31

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2213 K ETANCHE CAGE PA 65X120X31


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique et joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage/démontage. Les étanchéités intégrées peuvent prolonger la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série22e
Cagepolyamide
218,80 € HT
/ unité
262,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.