Roulement à rotules sur billes FAG 11210-TVH, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 58 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :11210-TVH
Rubix :0255-1016317
Fabricant :0167001800000
EAN :4012801183482


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 11210 CAGE PA 50X90X20/58
Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 112..-tvh |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,17 € HT
/ unité
155,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours