Roulement à rotules sur billes SKF 2310 M, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2310 M
Rubix :0301-1165195
Fabricant :35891
EAN :7316576605123


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2310 CAGE MASSIVE 50X110X40
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23 |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,67 € HT
/ unité
528,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours