Roulement à rotules sur billes NTN 1212SKC3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1212SKC3
Rubix :0281-1135926
EAN :4547359255584
RLT A BILLES 1212 K C3 CAGE ACIER 60X110X22

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1212 K C3 CAGE ACIER 60X110X22


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30500 N
97,16 € HT
/ unité
116,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.