Roulement à rotules sur billes NTN 2216S, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2216S
Rubix :0281-1014576
EAN :4547359518764




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2216 CAGE ACIER 80X140X33
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 49000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,34 € HT
/ unité
293,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h