Roulement à rotules sur billes NSK 2204-2RSTN, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements à rotule sur rouleaux  22

Voir les informations techniques

Références

NSK :2204-2RSTN
Rubix :0294-1002291
Fabricant :2204-2RSTN N
EAN :00029176071898
RLT A BILLES 2204 ETANCHE CAGE PA 20X47X18

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2204 ETANCHE CAGE PA 20X47X18


Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.
Capacité de charge axiale faible puisque l'angle de contact est petit. Cage polyamide

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l'alignement de l'arbre et du logement est difficile où lorsque l'arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
42,08 € HT
/ unité
50,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.