Roulement à rotules sur billes NSK 1316J, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1316J
Rubix :0294-1014474
Fabricant :1316J N
EAN :00029176410321


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1316 CAGE ACIER 80X170X39
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,42 € HT
/ unité
370,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours